Beli contactor schneider lc1d09 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Schneider Electromagnetic Contactor IEC (Kontaktor Magnet)Deskripsi:These reversing IEC contactors invert current flow to allow motors to operate in forward and reverse directions. They consist of a forward and a reverse contactor with an interlock system connecting them to prevent one contactor from operating while the other is powered. Reversing motor contactors are suitable for applications requiring motors to switch directions like pumps, conveyors, lifting and pulling mechanisms, and machine tools. Contactors combine with overload relays to create motor load starters and provide overload protection. They can operate without overload relays but won't have protection from overcurrent. Compatible auxiliaries can be added to increase the functionality of contactors.atribut:
- UNSPSC: 39121529
- Contactor Style: IEC
- Frequency (Hz): 50/60
- IP Rating: IP20
- Includes Auxiliary Contacts: Yes
- Integrated Surge Suppression: No
- Max. Voltage Rating (V): 690 (AC)
- Wire Termination Type: Screw Clamp
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K (Kontaktor Magnet)atribut:
- Product Name: TeSys K
- Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Schneider Electric EasyPact TVS Contactor 3P 3NO (Kontaktor)atribut:
- Device Short Name: LC1E
- Product or Component Type: Contactor
- Mitsubishi Electric Electromagnetic Contactor S-T Series (Reversible) (Kontaktor Magnet)atribut:
- Operating Method: Reversible
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Schneider Electric IEC ContactorDeskripsi:These reversing IEC contactors invert current flow to allow motors to operate in forward and reverse directions. They consist of a forward and a reverse contactor with an interlock system connecting them to prevent one contactor from operating while the other is powered. Reversing motor contactors are suitable for applications requiring motors to switch directions like pumps, conveyors, lifting and pulling mechanisms, and machine tools. Contactors combine with overload relays to create motor load starters and provide overload protection. They can operate without overload relays but won't have protection from overcurrent. Compatible auxiliaries can be added to increase the functionality of contactors.atribut:
- UNSPSC: 39121529
- Auxiliary Contacts Included: 1NO/1NC
- Coil Voltage (VAC): 120
- Contactor Style: IEC
- Frequency (Hz): 50/60
- Horsepower @ Single Phase - 240V AC (hp): 3
- Horsepower @ Three Phase - 208V AC (hp): 5
- IP Rating: IP20
- Includes Auxiliary Contacts: Yes
- Integrated Surge Suppression: No
- Main Power Pole Contact Form: 3NO
- Max. Voltage Rating (V): 690 (AC)
- Maximum Operating Temperature (°F): 140
- Mechanical Operating Durability: 15000000
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Nominal Coil Voltage @ 60Hz (V): 120 (AC)
- Number of Poles: 3
- Overall Width (inch): 3.54
- Reversing Capability: Reversing
- Standards: BV; CCC; CSA; CSA C22.2 No 14; DNV; EN 60947-4-1; EN 60947-5-1; GL; GOST; IEC 60335-1; IEC 60947-4-1; IEC 60947-5-1; LROS; RINA; UKCA; UL 508; UL Listed
- Wire Termination Type: Screw Clamp
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca Reversing (Kontaktor Magnet)atribut:
- Poles Description: 3P
- [Ue] Rated Operational Voltage: ≤300V DC for power circuit
- Power Pole Contact Composition: 3 NO
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Federal Kabel Power Cable NYYHY (Cu/PVC/PVC-f ) Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.atribut:
- Color: Black
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor Tesys Deca 3P 3NO (Kontaktor Magnet)Deskripsi:TeSys Deca contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V). It provides a 24V DC coil with transient suppressor module, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability to demanding applications. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).atribut:
- Associated Fuse Rating (A): 10 (gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1); 25 (gG at ≤690 V coordination type 1 for power circuit); 20 (gG at ≤690 V coordination type 2 for power circuit)
- Average Impedance: 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for power circuit
- Compatibility Code: LC1D
- Contactor Application: Motor control; Resistive load
- Device Short Name: LC1D
- Irms Rated Making Capacity (A): 250 (at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947); 140 (AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1); 250 (DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1)
- Overvoltage Category: III
- Pole Contact Composition: 3 NO
- Poles Description: 3P
- Power Dissipation Per Pole (W): 1.56 AC-1; 0.2 AC-3; 0.2 AC-3e
- Product Range: TeSys Deca
- Product or Component Type: Contactor
- Protective Cover: With
- Rated Breaking Capacity (A): 250 (at 440V for power circuit conforming to IEC 60947)
- Utilization Category: AC-4; AC-1; AC-3; AC-3e
- [Ie] Rated Operational Current (A): 9 (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit; 25 (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit; 9 (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for power circuit
- [Ith] Conventional Free Air Thermal Current (A): 25 (at 60°C) for power circuit; 10 (at 60°C) for signalling circuit
- [Uc] Control Circuit Voltage (V): 24 DC
- [Ue] Rated Operational Voltage (V): Power circuit: <= 690 AC 25-400Hz; Power circuit: <= 300 DC
- [Ui] Rated Insulation Voltage (V): Power circuit = 690 conforming to IEC 60947-4-1; Power circuit = 600 CSA certified; Power circuit = 600 UL certified; Signalling circuit = 690 conforming to IEC 60947-1; Signalling circuit = 600 CSA certified; Signalling circuit = 600 UL certified
Daftar Harga contactor schneider lc1d09 Terbaru October 2026
| Schneider Electromagnetic Contactor IEC (Kontaktor Magnet) | Rp1.599.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet) | Rp309.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp1.199.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 4 Poles AC 1 (Kontaktor Magnet) | Rp559.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp56.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K (Kontaktor Magnet) | Rp139.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp11.900 |
| Schneider Electric TeSys LRD Thermal Overload Relays (Relai Beban Lebih) | Rp559.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/i9P109796657-4.jpg)
/71P103103253-789.jpg)
/g3P103458579-7.jpg)
/98P103103332-269.jpg)
/mmP106390814-2.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
/nnP102072851-84.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/5qP108186206-3.jpg)
/5xP104050213-138.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/6oP103107240-21.jpg)
%20(Kontaktor%20Magnet)/ibP105901659-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)

/5bP103104191-86.jpg)
/ncP106481840-2.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
%20Series%20(Kabel%20Listrik)/hpP105738637-1.jpg)
/i9P111966657-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)